Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 1.5Ah - AMH9096


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 610 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766532596
Réf. Sonepar
00399653259
Réf. Fournisseur
AMH9096
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
610 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335010, AMN1T12, 2607335180, 2607335158, 2607335021, 2607335014, 2607335010 ANCIEN CODE, 2 607 335 010 ANCIEN CODE
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335010, AMN1T12, 2607335180, 2607335158, 2607335021, 2607335014, 2607335010 ANCIEN CODE, 2 607 335 010 ANCIEN CODE