Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 1.5Ah - AMH90119

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 620 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534248

Réf. Sonepar

00399653424

Réf. Fournisseur

AMH90119

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

620 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Modèle avec 3 broches métalliques Equivalent avec A12, AMN9021, HPB12, FSB12, FS120B, BPT1047, BD-1204L, B8315, B-8315, A1712, A12XJ, A12EX