Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2.1Ah - AMH9006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 605 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766408754
Réf. Sonepar
00399640875
Réf. Fournisseur
AMH9006
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
605 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 2.1Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec BAT043, BAT049, 2607355531, 2607335879, 2607335691, 2607335667, 2607335653, 2607335649, 2607335647, 2607335609, 2607335527, 2607225033, TB045B.23H, TB045B, A29113S, A28417S, 2609200306, 2607335540, 2607335441, 2607335294, 010149, 058588, 2607335531, 2607335683, 2607335591, A48825U-647, 001701, 010150, 2607335442, 2607335750, 2607335709, 2607335697, 2607335692, 2607335684, 2607335676, 2607335675, 2607335555, 2607335542, 2607335541, 2607335526, 2607335487, 2607335471, 2607335463, 2607335455, 2607335455, 2607335454, 2607335430, 2607335429, 2607335416, 2607335415, 2607335414, 2607335395, 2607335375, 2607335374, 2607335274, 2607335273, 2607335262, 2607335261, 2607335249, BAT139, BAT120, BAT046, BAT045
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec BAT043, BAT049, 2607355531, 2607335879, 2607335691, 2607335667, 2607335653, 2607335649, 2607335647, 2607335609, 2607335527, 2607225033, TB045B.23H, TB045B, A29113S, A28417S, 2609200306, 2607335540, 2607335441, 2607335294, 010149, 058588, 2607335531, 2607335683, 2607335591, A48825U-647, 001701, 010150, 2607335442, 2607335750, 2607335709, 2607335697, 2607335692, 2607335684, 2607335676, 2607335675, 2607335555, 2607335542, 2607335541, 2607335526, 2607335487, 2607335471, 2607335463, 2607335455, 2607335455, 2607335454, 2607335430, 2607335429, 2607335416, 2607335415, 2607335414, 2607335395, 2607335375, 2607335374, 2607335274, 2607335273, 2607335262, 2607335261, 2607335249, BAT139, BAT120, BAT046, BAT045


