Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2.1Ah - AMH9022

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2.1 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 635 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766419316

Réf. Sonepar

00399641931

Réf. Fournisseur

AMH9022

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2.1 Ah

modèle:

NiMh

poids:

635 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 2.1Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 6.25473, 6.27296, 6.25486, 6.25479, 6.25474