Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2.1Ah - AMH86106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 750 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766428981
Réf. Sonepar
00399642898
Réf. Fournisseur
AMH86106
Marque
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
750 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 2.1Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2610388963, 2607335367, 2610388953, 2610389465, 2610389464
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2610388963, 2607335367, 2610388953, 2610389465, 2610389464


