Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2.5Ah - AMN9018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 680 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766417930
Réf. Sonepar
00399641793
Réf. Fournisseur
AMN9018
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
680 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 2.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EB1212S, BCC1212, FEB12, EB12S, EB12M, EB12G, EB12B, EB1230H, EB1224, EB1220L, EB1214L, EB1212C, EB12, BCH1220, 333156, 333-156, 330730, 330-730, 324360, 324-362, 324-361, 324-360, 324-279, 323-226, 322434, 322-629, 322-434, 321-652, 320380, 320-686, 320-608, 320-606, 320-388, 320-387, 320-386, 320-380, 318370, 318241, 318-370, 318-241, 315754, 315-754, 314602, 314-602, 310453, 310378, 310-453, 310-378, 302758, 302-758, 300004, 300003, 300002, 300-004, 300-003, 300-002, FEB12S, BCC1215, EB1233X, EB1230X, EB1230R, EB1230HL, EB1226HL, EB1222HL, EB1220RS, EB1220HS, EB1220HL, 324362, 324361, 324279, 323226, 322629, 3224360, 321652, 320686, 320608, 320606, 320388, 320387, 320386, EB1220BL, EB1214S
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec EB1212S, BCC1212, FEB12, EB12S, EB12M, EB12G, EB12B, EB1230H, EB1224, EB1220L, EB1214L, EB1212C, EB12, BCH1220, 333156, 333-156, 330730, 330-730, 324360, 324-362, 324-361, 324-360, 324-279, 323-226, 322434, 322-629, 322-434, 321-652, 320380, 320-686, 320-608, 320-606, 320-388, 320-387, 320-386, 320-380, 318370, 318241, 318-370, 318-241, 315754, 315-754, 314602, 314-602, 310453, 310378, 310-453, 310-378, 302758, 302-758, 300004, 300003, 300002, 300-004, 300-003, 300-002, FEB12S, BCC1215, EB1233X, EB1230X, EB1230R, EB1230HL, EB1226HL, EB1222HL, EB1220RS, EB1220HS, EB1220HL, 324362, 324361, 324279, 323226, 322629, 3224360, 321652, 320686, 320608, 320606, 320388, 320387, 320386, EB1220BL, EB1214S