Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2100mAh - AMH90103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 635 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766532664
Réf. Sonepar
00399653266
Réf. Fournisseur
AMH90103
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
635 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 2100mAh vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 492277, AMN8639
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 492277, AMN8639