Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah - AMH90102

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 670 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766532657

Réf. Sonepar

00399653265

Réf. Fournisseur

AMH90102

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

670 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec BPH12T, AMN8634