Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah - AMH90122

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 630 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533258

Réf. Sonepar

00399653325

Réf. Fournisseur

AMH90122

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

630 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9033, 491150, 490889, 490882, 490592, 490360, 490359, 490358, 489825, 489824, 489823, 489728, 489726, 489073, 488844, 488438, 487701, 487512, 486831