Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah - AMH90124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 680 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766533272
Réf. Sonepar
00399653327
Réf. Fournisseur
AMH90124
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
680 g
NX Batterie outillage électroportatif 12V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie pour pistolet à graisse Equivalent avec 1201, AMN9039, 218-787, 1244, 1242, 1213
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie pour pistolet à graisse Equivalent avec 1201, AMN9039, 218-787, 1244, 1242, 1213