Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah - AMH90142

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 640 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534378

Réf. Sonepar

00399653437

Réf. Fournisseur

AMH90142

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

640 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9013, 252923, RA3, PA12, ES1235, 632268-6, 193981-6, 192681-5, 1925797-4, 192537-2, 192536-4, 192407-5, 192296-8, 192293-4, 192271-4, 1235, 1222, 1220, 1202A, 1202, 1201A, 1201