Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah - AMH90161

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 620 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766613875

Réf. Sonepar

00399661387

Réf. Fournisseur

AMH90161

Marque

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

620 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 9517T, DW945, DW9050, AMN9030, 98050-F