Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH86105


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 771 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4041683111061
Réf. Sonepar
00399311106
Réf. Fournisseur
AMH86105
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
771 g
AP Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec SFB121, 318472, 318471, 218453, 218452, SFB126
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec SFB121, 318472, 318471, 218453, 218452, SFB126