Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH9007

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 711.9 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766409416

Réf. Sonepar

00399640941

Réf. Fournisseur

AMH9007

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

711.9 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec DE9037, PS130A, PS130, FS12, EZWA61, DW9072, DE9072, DC9071XRP, DC9071, A9275, A9271, A9266, A9252, 25453, EZWA57, EZWA50, EZWA49, DW9074, DW9057, DE9274, 419086-00, 39774501, 97745-01, 254533, 15225027, 152250-40, DE9140-XJ, DE9140, DC9182, DE9141, DE 9037, 571513, 0700900320, XR2, DW927, DE9501, 07004031, 07001331, 0700103X, DE9086, 700 900 320, EZWA60, 571510, 121915, 397745-01, 152250-27, DW9072, DW9071, DE9075, DE9074, DE9071, DC9071