Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH9092

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 750 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766471970

Réf. Sonepar

00399647197

Réf. Fournisseur

AMH9092

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

750 g

NX Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 491821, BPS 12 S, BPS12 C/S, BPS 12 C, 494522, 493348, 492268, 494917, 492591, 491825, 491708, 492277