Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 12V 3Ah - AMH86114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 720 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766536129
Réf. Sonepar
00399653612
Réf. Fournisseur
AMH86114
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
720 g
AP Batterie outillage électroportatif 12V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8642, PA6GF30, 7251017, 070291510
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8642, PA6GF30, 7251017, 070291510