Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah - AMH90116

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 692 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766533203

Réf. Sonepar

00399653320

Réf. Fournisseur

AMH90116

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

692 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 1420, AMN9008, 192600-1, 1422