Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah - AMH90118

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 730 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533227

Réf. Sonepar

00399653322

Réf. Fournisseur

AMH90118

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

730 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Modele avec 3 broches métalliques Equivalent avec 499936-34, A14EH1, 49993635, 49993634, HPB14-CA, BD-1444L, A14E, 499936-46, 499936-28, 499936-03, 499936-00, PS142KB, HP148F2B, HP146F2B, CP142KB, CP141KB, CP1421KB, AMN9020, HPB14, FSB14, FS140BX, BPT1048, BD1444L, B8316, B-8316, A9274, A9251, A1714, A14F, A144EX, A144, A14, 499936-35