Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah - AMH90136

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 695 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534309

Réf. Sonepar

00399653430

Réf. Fournisseur

AMH90136

Marque

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

695 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 48-11-1000, 4932399131, 4932 3991 31, AMN9023, B1415, 4932399485, 4932399484, 4932366100, 48-11-1024, 48-11-1014