Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2.1Ah - AMH9014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 2.1 Ah
modèle - NiMh
poids - 708 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766414892
Réf. Sonepar
00399641489
Réf. Fournisseur
AMH9014
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
2.1 Ah
modèle:
NiMh
poids:
708 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 2.1Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 2607335685, AMN8631, 2607335534, 2607335528, 2607335881, 2607335678, 2607335432, 2607335275, 2607335533, 010151, 2607335276, 2607335677, 2 607 335 677, 2607335699, 2607335385, 2607335465, 2607335685, 0601912420, 2607335711, 2607335431, 2607335655, BAT159, BAT140, BAT041, BAT040, BAT038, 2607335686
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 2607335685, AMN8631, 2607335534, 2607335528, 2607335881, 2607335678, 2607335432, 2607335275, 2607335533, 010151, 2607335276, 2607335677, 2 607 335 677, 2607335699, 2607335385, 2607335465, 2607335685, 0601912420, 2607335711, 2607335431, 2607335655, BAT159, BAT140, BAT041, BAT040, BAT038, 2607335686