Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah - AML9068

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 400 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766435576

Réf. Sonepar

00399643557

Réf. Fournisseur

AML9068

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

400 g

AP Batterie outillage électroportatif 14.4V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie de remplacement adaptée aux outils sans fil Gesipa. Convient par exemple. aux outils de réglage d'écrou de rivet aveugle électro-mécanique Gesipa FireBird, l'outil de rivetage aveugle électro-mécanique AccuBird et l'outil de rivetage électromécanique PowerBird. Notre batterie de remplacement Li-Ion peut être chargée avec le chargeur rapide d'origine Gesipa. Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec MCS5800, 725 1049, 7210207, G14, 070091526, 07009155, 070091513, G-7251045