Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah - AMH90109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 750 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766532527
Réf. Sonepar
00399653252
Réf. Fournisseur
AMH90109
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
750 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8637, TDD14.4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8637, TDD14.4