Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah - AMH90129

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 2Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 700 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533395

Réf. Sonepar

00399653339

Réf. Fournisseur

AMH90129

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

2 Ah

modèle:

NiMh

poids:

700 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 2Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9045, 2610389468, 2610388964, 2610388954