Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 860 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766424389
Réf. Sonepar
00399642438
Réf. Fournisseur
AMH9041
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
860 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 700900420, DW9092, DW9038, DE9091-XJ, DE9087, DE9031, DC9094, A9276, A9267, A9257, 652345-01, PS140, 44584, DW9094, DW9091, DE9502, DE9094, DE9092, DE9091, DE9038, DC9091, 700905430
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 700900420, DW9092, DW9038, DE9091-XJ, DE9087, DE9031, DC9094, A9276, A9267, A9257, 652345-01, PS140, 44584, DW9094, DW9091, DE9502, DE9094, DE9092, DE9091, DE9038, DC9091, 700905430