Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9051

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 870 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766428325

Réf. Sonepar

00399642832

Réf. Fournisseur

AMH9051

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

870 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec BP-14, BA1420, 7512107, 7501680, BP14.4, BP14, BP-14.4