Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9052

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 890 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766428615

Réf. Sonepar

00399642861

Réf. Fournisseur

AMH9052

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

890 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 0700980420, 700956430, 4935416790, 4935413106, 4932352657, 4002395367641, 4 932 352 111, M1430R, L1430R, L1430L, L1430, L1415, L1414R, L1414, B1430R, B1420R, B1420, B1415R, B1414G, 4932 3763 04, ML1430, B1420R, B1415R, 0700980425