Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AMH9057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 860 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766430717
Réf. Sonepar
00399643071
Réf. Fournisseur
AMH9057
Marque
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
860 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec LNC1401
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec LNC1401


