Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah - AML9062

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 14.4 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 609 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766434142

Réf. Sonepar

00399643414

Réf. Fournisseur

AML9062

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

14.4 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

609 g

NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) ATTENTION : cette batterie ne se recharge qu'avec le chargeur spécifique CEL9016 (chargeur 2A) Important : Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec DE9140, DE9141