Enix - Batterie(s) Batterie outillage électroportatif compatible Dewalt 14.4V 3Ah - AML9097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 14.4 V
capacité - 3 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 630 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766440181
Réf. Sonepar
00399646572
Réf. Fournisseur
AML9097
Marque
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
3 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
630 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec DCB-141-XJ, DCB143, DCB145XJ, DCB145, DCB142XJ, DCB142, DCB141XJ, DCB141, DCB140XR, DCB140, DCB-142-XJ
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec DCB-141-XJ, DCB143, DCB145XJ, DCB145, DCB142XJ, DCB142, DCB141XJ, DCB141, DCB140XR, DCB140, DCB-142-XJ




