Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 4Ah - AML90136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 4 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 550 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766447906
Réf. Sonepar
00399646557
Réf. Fournisseur
AML90136
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
4 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
550 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que l'indicateur batterie faible s'allume. Equivalent avec JPL914