Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 14.4V 4Ah - AML90148


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 14.4 V
capacité - 4 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 577 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766483812
Réf. Sonepar
00399648381
Réf. Fournisseur
AML90148
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
14.4 V
capacité:
4 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
577 g
NX Batterie outillage électroportatif 14.4V 4Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec B14/3.3, B 14/1.6, B14/1.6, 426174, 426175, B14, 429788, B 14/3.3
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec B14/3.3, B 14/1.6, B14/1.6, 426174, 426175, B14, 429788, B 14/3.3