Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 15.6V 1.5Ah - AMH90127

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 15.6V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 15.6 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 800 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766533371

Réf. Sonepar

00399653337

Réf. Fournisseur

AMH90127

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

15.6 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

800 g

NX Batterie outillage électroportatif 15.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9026, 63174900, 631749, 631738, 6.31749.00, 6.31749, 6.31738, 31738000