Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 15.6V 3Ah - AMH9037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 15.6 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 878.175 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766422804
Réf. Sonepar
00399642280
Réf. Fournisseur
AMH9037
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
15.6 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
878.175 g
NX Batterie outillage électroportatif 15.6V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec EY9230B, EZ9230, EY9231B, EY9231
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec EY9230B, EZ9230, EY9231B, EY9231