Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 16V 2Ah - AML90151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 16 V
capacité - 2 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 630 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766483881
Réf. Sonepar
00399648388
Réf. Fournisseur
AML90151
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
16 V
capacité:
2 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
630 g
NX Batterie outillage électroportatif 16V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie composée de cellules Samsung Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec WX156, WA3539, WA3527
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Batterie composée de cellules Samsung Important : Afin de ne pas déteriorer la batterie, il ne faut pas charger cette batterie avec un courant supérieur à 1C. Ex : batterie 2Ah = le courant du chargeur doit etre de 2A max batterie 4Ah = le courant du chargeur doit etre de 4A max Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec WX156, WA3539, WA3527