Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 1.5Ah - AMH90131

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 855 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766533883

Réf. Sonepar

00399653388

Réf. Fournisseur

AMH90131

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

855 g

NX Batterie outillage électroportatif 18V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 244760-00, A18E-XJ, A18E, HPB18-OPE2, HPB18-OPE, FS18FL, NST2118, AMN9017, HPB18, FSB18, FS18BX, FS180BX, BPT1049, B8317, A18NH, A18-XJ, A18, A1718, 24476000