Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 2Ah - AMH90114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 750 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532572
Réf. Sonepar
00399653257
Réf. Fournisseur
AMH90114
Marque
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
750 g
NX Batterie outillage électroportatif 18V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9043, 6.31857, 6.31740, 6.31739
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN9043, 6.31857, 6.31740, 6.31739


