Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah - AMH9026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 1065 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766419927
Réf. Sonepar
00399641992
Réf. Fournisseur
AMH9026
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
1065 g
NX Batterie outillage électroportatif 18V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 4932363910, 4932 3868 56, BXL18, 8940158631, 48112232, 48112230, 48112200, 48-11-2232, 48-11-2230, 48-11-2200, 4932386856, 4932386854, BXS18
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 4932363910, 4932 3868 56, BXL18, 8940158631, 48112232, 48112230, 48112200, 48-11-2232, 48-11-2230, 48-11-2200, 4932386856, 4932386854, BXS18