Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah - AMH9035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité - 3 Ah
modèle - NiMh
poids - 0.91 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766425966
Réf. Sonepar
00399642596
Réf. Fournisseur
AMH9035
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
18 V
capacité:
3 Ah
modèle:
NiMh
poids:
0.91 g
NX Batterie outillage électroportatif 18V 3Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 6.25477, 6.25478, 6.31857, 6.31839, 6.31740
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) . Equivalent avec 6.25477, 6.25478, 6.31857, 6.31839, 6.31740