Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah - AML9083

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 700 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766438713

Réf. Sonepar

00399646370

Réf. Fournisseur

AML9083

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

700 g

NX Batterie outillage électroportatif 18V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) ATTENTION : cette batterie se recharge uniquement via le chargeur CEL9016. Important : Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec N058087, BACWDVC, BACJS, BACIW, BACHDD, BACHD, BACCS, BACAG, 057545, DE9181, DE9180