Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah - AMH90134

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 3 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 966 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534279

Réf. Sonepar

00399653427

Réf. Fournisseur

AMH90134

Marque

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

3 Ah

modèle:

NiMh

poids:

966 g

NX Batterie outillage électroportatif 18V 3Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec A9282, AMN9031, PS145, KC1882F