Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 18V 4Ah - AML90123

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 4 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 694 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766445926

Réf. Sonepar

00399001759

Réf. Fournisseur

AML90123

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

18 V

capacité:

4 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

694 g

NX Batterie outillage électroportatif 18V 4Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie composée de cellules SAMSUNG ATTENTION batterie non compatible avec le chargeur Festool TCL3. Important : Afin de préserver la durée de vie de votre batterie et de permettre une charge plus efficace, il est important de ne pas décharger la batterie complètement jusqu'à ce que votre outillage ne tourne plus du tout. Veillez à la mettre en charge dès que votre outillage commence à tourner plus lentement ou que lindicateur batterie faible sallume. Equivalent avec BPC 18, 767446, 765017, 499751, 498342, BPC18, BPC 18-4.2