Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 3.6V 1.5Ah - AMH90107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 191 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532503
Réf. Sonepar
00399653250
Réf. Fournisseur
AMH90107
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
191 g
NX Batterie outillage électroportatif 3.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335033, AMN1T17, 92940, 2607335062
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335033, AMN1T17, 92940, 2607335062