Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 3.6V 1.5Ah - AMH90139

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 3.6V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 235 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766534347

Réf. Sonepar

00399653434

Réf. Fournisseur

AMH90139

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

235 g

NX Batterie outillage électroportatif 3.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec DE9054, AMN9052, DE9054XJ