Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 6V 2Ah - AMH90121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 320 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766533241
Réf. Sonepar
00399653324
Réf. Fournisseur
AMH90121
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
320 g
NX Batterie outillage électroportatif 6V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 404400, BCPAS-404717, BCPAS-404717HC, B20544E, 902000, 901000, 900600, 900421, 900420, 900400, 404717
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 404400, BCPAS-404717, BCPAS-404717HC, B20544E, 902000, 901000, 900600, 900421, 900420, 900400, 404717