Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 7.2V 1.5Ah - AMH9097

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 7.2V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 440 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532602

Réf. Sonepar

00399653260

Réf. Fournisseur

AMH9097

Marque

Enix

tension nominale:

7.2 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

440 g

NX Batterie outillage électroportatif 7.2V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607335033, AMN1T16, 7023721