Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 7.2V 2Ah - AMH90101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 2 Ah
modèle - NiMh
poids - 315 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532640
Réf. Sonepar
00399653264
Réf. Fournisseur
AMH90101
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
2 Ah
modèle:
NiMh
poids:
315 g
NX Batterie outillage électroportatif 7.2V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Compatible avec les marques Ryobi / AEG Equivalent avec A10, RYOBI HBD72TR, RYOBI BD102CR, RYOBI B-72A, RYOBI B72A, RYOBI AL7, RYOBI ABSE10, RYOBI ABS10, MILWAUKEE AL7, AEG ABSE10, AEG ABS10, AMN8633, B72A, B72
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Compatible avec les marques Ryobi / AEG Equivalent avec A10, RYOBI HBD72TR, RYOBI BD102CR, RYOBI B-72A, RYOBI B72A, RYOBI AL7, RYOBI ABSE10, RYOBI ABS10, MILWAUKEE AL7, AEG ABSE10, AEG ABS10, AMN8633, B72A, B72