Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 7.2V 2Ah - AMH90140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 385 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766534354
Réf. Sonepar
00399653435
Réf. Fournisseur
AMH90140
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
385 g
NX Batterie outillage électroportatif 7.2V 2Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec DE9057, AMN9024, DW9057, DE9085, DE9064
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec DE9057, AMN9024, DW9057, DE9085, DE9064