Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 1.5Ah - AMH90106

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 530 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766532497

Réf. Sonepar

00399653249

Réf. Fournisseur

AMH90106

Marque

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

530 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Batterie avec connecteurs verticaux (voir photo) Equivalent avec 31178, ME974, ME-974, AMN8612, 631721, 630072, 630070, 6.31721, 6.30072, 6.30070, 52762735000