Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 1.5Ah - AMH90112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 1.5 Ah
modèle - NiMh
poids - 550 g
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766532558
Réf. Sonepar
00399653255
Réf. Fournisseur
AMH90112
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
9.6 V
capacité:
1.5 Ah
modèle:
NiMh
poids:
550 g
NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8640, P96, P9.6, A13, 325100, 2000
Les Atouts de l'article:
Vendu par Batterie(s) Equivalent avec AMN8640, P96, P9.6, A13, 325100, 2000