Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 1.5Ah - AMH90105

UPERGY
CopieCopie
Enix - Batterie(s) Batterie outillage electroportatif 9.6V 1.5Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9.6 V

  • capacité - 1.5 Ah

  • modèle - NiMh

  • poids - 470 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766532688

Réf. Sonepar

00399653268

Réf. Fournisseur

AMH90105

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9.6 V

capacité:

1.5 Ah

modèle:

NiMh

poids:

470 g

NX Batterie outillage électroportatif 9.6V 1.5Ah vendu par Batterie(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Batterie(s) Equivalent avec 2607300002, AMN1T02, 92955, 3607300502, 3607300501, 3607300500, 2607336095, 2607335501, 2607335309, 2607335103, 2607335069